Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 J.(ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386415
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5715205461314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)VE = 3 St. im KartonWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)· Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung· Norm: DIN EN15154-4· passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1188
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 13,80*
3 Tage
1584
3
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,84*
€ 13,86*
4 Tage
1584
3
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 10,928*
€ 15,078*
1 Tag
1120
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,86*
€ 16,29*
4 Tage
1593
3
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 27 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plum
4626 / 4611
ab € 17,60*
Sonstiges
B-Safety
4789
ab € 38,51*
Sonstiges
Plum
BR 320 005
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.