Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.XXL orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000381424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046060
EAN/GTIN:
     4030913018829
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender FrontreißverschlussEN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne ÄrmelEN 343: Kl. 3 WasserdurchgangswiderstandEN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 37,84*
€ 47,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,22*
€ 47,14*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 47,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 48,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,42*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 75,01*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 74,73*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 75,05*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,81*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,29*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,70*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 40,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.