| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380630 Herst.-Nr.: 104500010 EAN/GTIN: 5706219284198 |
| | |
|
| | |
| Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer BoxWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Material: | 100% Polyester Cooldry® | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd gr. m, herren unterhemd, thermo-unterhemd schwarz, Unter-Hemd, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,63* | € 15,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 10,76* | € 15,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,49* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,44* | € 16,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,97* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|