Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzregenhose Gr.XL gelb PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380117
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RHG/XL
EAN/GTIN:
     4029201140151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471, EN 343
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 14,02*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 10,74*
€ 14,08*
1 Tag
30
6
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,12*
1
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 14,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,52*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
ab € 13,71*
Ähnlich
ASATEX
ab € 14,16*
Ähnlich
ASATEX
RHG/L
ab € 10,52*
Ähnlich
ASATEX
RHO/L
ab € 10,59*
Ähnlich
ASATEX
RHG/M
ab € 10,56*
Ähnlich
ASATEX
RHO/XL
ab € 10,62*
Ähnlich
ASATEX
RHG/XXL
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.