Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Arizona ESD Gr.43 schwarz Obermaterial:Birko-Flor® EN 61340 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379770
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     89420
EAN/GTIN:
     4052001200060
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN 61340 ∙ ESD ∙ Material: Birko Flor® ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder ∙ EVA Laufsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Birko-Flor®
Norm:
EN 61340
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,22*
€ 44,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 40,78*
€ 52,41*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 42,01*
€ 54,11*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 44,13*
€ 56,84*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 45,14*
€ 58,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 51,80*
€ 61,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
ab 6 Paar
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paar
ab 7 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 8 Paar
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.