| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378768 Herst.-Nr.: 1041 7322-9799-XXL EAN/GTIN: 4053813035437 |
| |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100% Polyester · angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m² · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | KÜBLER | Material: | 96% Polyester / 4% Elastan | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke grau 2xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke xxl, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,10* | € 103,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,25* | € 103,99* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,73* | € 107,66* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,15* | € 107,71* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,26* | € 116,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|