| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378553 Herst.-Nr.: PJ/XL EAN/GTIN: 4029201000936 |
| | |
|
| | |
| Material: Baumwolle mit Polyurethan · auswechselbares Futter, 100% Polyester · nach DIN 61536 genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Marke: | ASATEX | Material: | Baumwolle mit Polyurethan | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, warnjacke gelb xl, si jacke, sicherheitsjacke gelb, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, Winterbaujacken |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,69* | € 39,79* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,77* | € 39,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,01* | € 39,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 31,97* | € 41,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,32* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|