| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378551 Herst.-Nr.: PJ/M EAN/GTIN: 4029201013318 |
| | |
|
| | |
| Material: Baumwolle mit Polyurethan · auswechselbares Futter, 100% Polyester · nach DIN 61536 genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | M | Marke: | ASATEX | Material: | Baumwolle mit Polyurethan | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, sicherheitsjacke gelb, si jacke, sicherheitsjacke m, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke, Winterbaujacken |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,90* | € 40,47* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,81* | € 40,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 31,03* | € 40,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,21* | € 42,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,42* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|