| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000375964 Herst.-Nr.: CLIP-W52 EAN/GTIN: 4029201160043 |
| | |
|
| | |
| Kat. I · Polypropylen · 52 cm Durchmesser, Barettform · mit Gummizug · in EntnahmeboxWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Spinnvlies Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | universal | Marke: | ASATEX | Ø: | 52 cm | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klipp-Haube, Klipphaube, Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, pp baretthaube weiss, barett haube, barett-haube weiss, Einweghauben, Haube, Kopfhaube |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2200 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,0259* | € 0,0332* | | | | Lager 1690 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0258* | € 0,0411* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 0,0261* | € 0,0415* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0264* | € 0,0419* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,02777* | € 0,04377* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|