Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Protégé EN 166-1FT Bügel schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370050
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015364HS
EAN/GTIN:
     17312552153647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166-1FT · kratzfest · Hydroshield Antibeschlag-Beschichtung · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
HydroShield Beschichtung
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
499
8
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,84*
2 Tage
499
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 10,93*
Lager 1690
374
1
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 10,97*
2 Tage
351
1
€ 5,59*
ab € 7,87*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF202AF
ab € 4,80*
Ähnlich
uvex
9959002
ab € 0,33*
Ähnlich
3M
7100111990
ab € 4,86*
Ähnlich
Honeywell
1000018
ab € 4,36*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,38*
Ähnlich
Honeywell
1002550
ab € 2,67*
Ähnlich
SETON
Y152115
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y140965
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y142576
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y140966
ab € 5,98*
Ähnlich
SETON
Y142577
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y158637
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.