| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491343 Herst.-Nr.: 7039-01 EAN/GTIN: 4040136739104 |
| |
|
| | |
| feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 l | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | passend für: | Abfallbehälter 50 l | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,89* | € 53,59* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 53,59* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,04* | € 55,33* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,21* | € 56,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 41,14* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|