Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpilz inkl.Pfosten D.60mm Ku.weiß,m.roten Reflexstreifen m.Kettenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9192490065
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-060-16-0008
EAN/GTIN:
     4050576001051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Betonpilz
mit Pfosten aus Kunststoff · mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe mit Sperrpfosten 60 mm · weißer durchgefärbter Kunststoff · 2 aufgeklebte Reflexstreifen · befüllt 8,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, mit roten Reflexstreifen
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
60 mm
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
inkl. Pfosten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parkpilz, kettenständer acryl, kettenständer, kettenständer weiß, Absperrpfosten, Parkpilze, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Sperrpfosten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 100,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 100,81*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 104,14*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 84,55*
€ 105,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,57*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,12*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.