| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9180487205 Herst.-Nr.: SETST13F2001S EAN/GTIN: 4025897901533 |
| |
|
| | |
| hülsenloses Verschlussset für Stahlband 13, 16 , 19/20 mm von 0,4 bis 0,8 mm Bandstärke · 3 in 1 – Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband · leichte Bedienung durch das neue fortschreitende SWING Kinematik, was weniger Kraftaufwand beim Arbeiten benötigt · Abrollwagen ST13A für Vepackungsstahlband bis 20 mm in ScheibenwicklungWeitere technische Eigenschaften:· Zugkraft linear: 500daN Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 13, 16, 19/20 mm | Ausführung: | hülsenlos | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,56* | € 689,81* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,86* | € 690,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|