| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9180487090 Herst.-Nr.: SET113 EAN/GTIN: 4025897500019 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 13 mm · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband 1000 m, 13 x 0,5 mm schwarz · 1000 Stück Verschlusshülsen 13 x 28 mm, verzinkt · MetallkofferWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: im Metallkoffer Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 13 mm | Bandlänge: | 1000 m | Ausführung: | für PP-Kunststoffband | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 224,23* | € 282,86* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 237,64* | € 284,12* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 255,27* | € 303,52* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 265,36* | € 315,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,89* | € 320,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|