| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9177480420 Herst.-Nr.: 30140 EAN/GTIN: 4250912310896 |
| |
|
| | |
| robuster Schutz für Säulen und Pfosten aus hochfestem Polyethylen · sehr schnelle Montage mittels Klettbänder · in 2 Abmessungen lieferbar, für jeweils 2 verschiedene Pfostengrößen · Außenmaße 435 x 390 mm · Höhe 1000 mm · ohne Bodenbefestigung Weitere Informationen: | | für Pfostenmaß: | 100 x 100 mm | Farbe: | gelb | Material: | PE | Höhe: | 1000 mm | Außen-Ø: | 390 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,35* | € 316,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,43* | € 316,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,99* | € 316,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,77* | € 322,67* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,66* | € 386,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|