Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT600mm Trgf.100kg Stahlbl.silber verz.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458905
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069774
EAN/GTIN:
     4026212098815
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,89*
€ 151,16*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 151,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,06*
€ 163,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 164,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 173,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,91*
€ 180,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,81*
€ 175,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 147,79*
€ 175,87
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 147,78*
€ 175,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,70*
€ 167,43
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 140,69*
€ 167,42
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 140,68*
€ 167,41
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 140,66*
€ 167,39
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 140,65*
€ 167,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,86*
€ 160,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,77*
€ 143,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,00*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,07*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,20*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.