Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher B110xT85xH550mm rot,RAL 3000 verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468163
Herst.-Nr.:
     45065
EAN/GTIN:
     4030695450657
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Lieferung erfolgt mit 1 Schlüssel und MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, RAL 3000
Breite:
110 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
85 mm
Höhe:
550 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallentsorgung, Ascher, Sicherheitswandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 126,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,02*
€ 136,21*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 136,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,30*
€ 137,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 137,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.