Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher B110xT85xH550mm enzianblau verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468161
Herst.-Nr.:
     45062
EAN/GTIN:
     4030695450626
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes · Lieferung erfolgt mit 1 Schlüssel und MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
110 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Tiefe:
85 mm
Höhe:
550 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallentsorgung, Ascher, Sicherheitswandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 126,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,27*
€ 136,34*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 137,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,48*
€ 137,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 137,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.