Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D320xH700mm Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468119
Herst.-Nr.:
     1319 H 70
EAN/GTIN:
     4030695013197
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
320 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 58,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,98*
€ 59,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,95*
€ 64,24*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,07*
€ 64,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 69,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 80,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 248,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,65*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.