Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1020xB860xT500mm 120l Deckel silber fahrbar 2-fach VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136466579
Herst.-Nr.:
     1053
EAN/GTIN:
     4030695010530
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 9kg· Ausführung: fahrbar 2-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber
Gestell:
verzinkt
Breite:
860 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1020 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 155,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 155,07*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,95*
€ 155,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 155,79*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 184,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,47*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 62,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.