Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H350xØ250mm 15l grau TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468215
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390003
EAN/GTIN:
     4260058005228
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,46*
€ 49,45*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 51,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,24*
€ 51,75*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,20*
€ 52,01*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 55,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 189,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 217,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.