Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ250mm 25l schwarz TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109468205
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390008
EAN/GTIN:
     4260058005273
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,41*
€ 67,95*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,80*
€ 68,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 74,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,59*
€ 75,59*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,69*
€ 76,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,91*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 195,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 219,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.