Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H760xØ410mm 50l gelb/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468154
Herst.-Nr.:
     3564
EAN/GTIN:
     4030695035649
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Einwurfklappe, Kunststoff · Kopfteil abnehmbar, wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt · Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 l · Einwurfklappe silber · Ø 410 x H 760 mm · Gewicht ca. 3,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 3,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
gelb/silber
Ø:
410 mm
Höhe:
760 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 42,10*
7 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 40,56*
€ 55,49*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,85*
€ 55,75*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 56,87*
8 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 32,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.