Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H45mm Gum.schwarz/gelb re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000480243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-45R
EAN/GTIN:
     4050576224139
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
rechts
Gewicht:
2,6 kg
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, schlauchbrücken gummi, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 41,48*
Lager 1690
9
€ 5,99*
ab € 32,19*
€ 41,50*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 32,51*
€ 41,54*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 32,64*
€ 41,70*
€ 5,95*
ab € 32,91*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,35*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 73,54*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 32,22*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,40*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,05*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.