Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schon-/Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560 10l Kanister BUZIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000473311
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     01670236
EAN/GTIN:
     4100660000573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen wie Resopal-Oberflächen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden · besonders geeignet für Acrylglas, Tischlinoleum, Aluminium und Schultafeln · entfernt problemlos Fettverschmutzungen, reinigt schnell und sehr wirkungsvoll, verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt · Hinweis/Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser, Sprühreinigung: 50 ml / 600 ml WasserWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Marke:
BUZIL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Neutralreiniger, Schonreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, buzil kunststoffreiniger, kunststoff pflege, neutralreiniger 10l, Allzweckreiniger, Buzil, Grillreiniger, Kaminreiniger, Ofenreiniger, Reiniger, Reinigung, T560, Universal-Reiniger
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,00*
ab € 28,46*
€ 38,77*
1
€ 4,99*
ab € 28,01*
€ 38,79*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 34,13*
€ 46,68*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 35,21*
€ 48,11*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 38,27*
€ 52,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.