Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel m.Holzgriff MET schwarz lack.Bl.L220xB230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51200-08
EAN/GTIN:
     4002920512003
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech schwarz
kehrblech
Metall · schwarz lackiert · lackierter HolzgriffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Holzgriff
Material:
Metall
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
220 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1677
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,67*
3 Tage
1342
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,68*
4 Tage
2236
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,00525*
€ 2,83525*
6 Tage
2251
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,88*
4 Tage
2252
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.