| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000470096 Herst.-Nr.: 10916 EAN/GTIN: 4008710109163 |
| |
|
| | |
| Elaston · Flachholz, natur · mit Stielloch für Ø 24 mm · Borstenstärke 1,0 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Ausführung: | mit Stielloch Flachholz | Material: | Elaston | Stielhalter-Ø: | 24 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 2,97* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,95* | € 3,09* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,24* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|