| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000470088 Herst.-Nr.: 26710 EAN/GTIN: 4008710267108 |
| |
|
| | |
| Qualitätsmischung · feine Kunstborstenaus PET · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | mit Metallstielhalter Flachholz | Material: | Qualitätsmischung | Stielhalter-Ø: | 24 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 5,73* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,82* | € 5,90* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,31* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|