Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwagen m.weichen Rollen Abfallsammler 90l dunkelgrau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468859
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778108
EAN/GTIN:
     4023122178132
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
passend für Abfall- und Wertstoffsammler · dunkelgrau · mit 4 Lenkrollen · Bodenfreiheit 80 mm
Weitere Informationen:
für Inhalt:
90 l
Ausführung:
mit weichen Rollen
Breite:
485 mm
passend für:
Abfallsammler
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
GRAF
Material:
Kunststoff
Tiefe:
510 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 33,67*
1 Tag
42
1
€ 5,45*
ab € 26,62*
€ 34,53*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 26,88*
€ 35,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 35,30*
1 Tag
42
2
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778020
ab € 31,90*
Sonstiges
Otto Graf
778021
ab € 32,07*
Sonstiges
Otto Graf
778023
ab € 31,88*
Sonstiges
Otto Graf
778022
ab € 31,96*
Sonstiges
Otto Graf
778024
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.