Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall- u.Wertstoffsammler 90l H600xB485xT510mm PE blau GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468834
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778020
EAN/GTIN:
     4023122104254
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 90 l · aus stabilem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
485 mm
Inhalt:
90 l
Marke:
GRAF
Tiefe:
510 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,88*
€ 40,72*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 31,81*
€ 40,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,76*
€ 40,77*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 32,51*
€ 41,64*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
778108
ab € 25,72*
Zubehör
Otto Graf
778107
ab € 26,60*
Zubehör
Otto Graf
778044
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.