Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Ø150xH145mm rot m.Kippvorrichtung TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468028
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350001
EAN/GTIN:
     4260058003354
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus tiefgezogenem Stahlblech, ohne Schweißnaht · pulverbeschichtet · Ascher mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
TKG
Material:
Stahlblech
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 34,03*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 32,65*
€ 39,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,27*
€ 40,50*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 33,45*
€ 40,76*
1
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.