Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies Oil-Only L.43m B.38cm Krt.RAW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467926
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     64.20.13-E
EAN/GTIN:
     4052469000905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cmDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.Weitere technische Eigenschaften:· Blattzahl/Rolle: 200· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
43 m
Breite:
38 cm
bindet bis max.:
95 l/VE
Farbe:
braun
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, raw ölbindevlies, öl aufsaugtuch, bindevlies öl, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
29
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 103,83*
1 Tag
28
€ 5,59*
ab € 85,17*
€ 103,92*
1 Tag
39
€ 5,50*
ab € 86,93*
€ 106,11*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 87,35*
€ 106,34*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 87,66*
€ 106,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,83*
€ 123,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 103,68*
€ 123,38
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 103,67*
€ 123,37
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 103,65*
€ 123,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,48*
€ 119,57
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 100,47*
€ 119,56
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 100,46*
€ 119,55
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 100,44*
€ 119,52
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 100,43*
€ 119,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,46*
€ 110,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 85,19*
€ 101,38
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 81,27*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,26*
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,68*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.