Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbohle Telesteg Bereich 1640-2900mm Alu.max.Gesamtbelastung 150kg LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000464646
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1351290
EAN/GTIN:
     4035209988954
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Bohle
Diele
aus Aluminium · universell einsetzbare Arbeitsbohle · zusammengeschoben kompakt und handlich · im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
Weitere Informationen:
zul. Standhöhe:
980 mm
Länge ausgezogen:
2900 mm
Länge eingeschoben:
1640 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Gewicht:
13 kg
Breite:
310 mm
Marke:
LAYHER
Material:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Verstellbereich:
1640-2900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: layher alu teleskopsteg, bohle, Arbeitsbohle, Arbeitsbohlen, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Steiggerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,35*
€ 213,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,46*
€ 213,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,21*
€ 244,90*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 257,00*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 271,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1348318
ab € 336,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.