Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler f.Regalkasten B 234xH 90mm PS glasklar 10St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453721
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     39008759
EAN/GTIN:
     4054773015835
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
querteiler regalkasten
für Regalkästen · glasklar, aus Polystyrol, mit großem Etikettenfeld · im 50-mm-Raster verstellbar · Lieferung inklusive Etiketten · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: PS
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B 234 x H 90 mm
Farbe:
glasklar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Querteiler, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 5,59*
ab € 5,56*
€ 8,44*
1 Tag
101
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 9,03*
Lager 1690
75
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 9,03*
5 Tage
101
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 9,11*
4 Tage
101
€ 8,90*
ab € 6,13*
€ 9,27*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,75*
€ 10,41
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,45*
€ 8,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,88*
€ 7,00
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
39008758
ab € 3,96*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.