Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter eck.160l PE natur L880xB640xH360mm konische Form GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450333
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     812900
EAN/GTIN:
     4023122611202
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rechteck-Behälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: konische Form· Innenlänge: 780mm· Innenbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
160 l
Außenlänge:
880 mm
Farbe:
natur
Außenhöhe:
360 mm
Außenbreite:
640 mm
Marke:
GRAF
Ausführung:
eckig
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 56,65*
€ 69,47*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 69,52*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 58,11*
€ 70,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 77,33*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 62,82*
€ 77,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,53*
Ähnlich
Otto Graf
812920
ab € 27,31*
Ähnlich
Otto Graf
812930
ab € 31,35*
Ähnlich
Otto Graf
813120
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.