Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter eck.80l PE natur L770xB500xH310mm konische Form GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450332
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     813120
EAN/GTIN:
     4023122611189
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Rechteck-Behälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: konische Form· Innenlänge: 610mm· Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Außenlänge:
770 mm
Farbe:
natur
Außenhöhe:
310 mm
Außenbreite:
500 mm
Marke:
GRAF
Ausführung:
eckig
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 45,26*
€ 56,92*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 45,14*
€ 56,97*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 57,98*
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 48,65*
€ 61,30*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 49,70*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,53*
Ähnlich
Otto Graf
812900
ab € 55,68*
Ähnlich
Otto Graf
812920
ab € 27,31*
Ähnlich
Otto Graf
812930
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.