Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbehälter eck.60l PE natur L480xB480xH370mm konische Form GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450330
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     812920
EAN/GTIN:
     4023122611233
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Stapelbehälter
Polyethylen · konische Ausführung · platzsparend ineinander stapelbar · innen und außen glatt · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C · Farbe naturWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: konische Form· Innenlänge: 380mm· Innenbreite: 380mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Außenlänge:
480 mm
Farbe:
natur
Außenhöhe:
370 mm
Außenbreite:
480 mm
Marke:
GRAF
Ausführung:
eckig
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, graf mehrzweckbehälter 60l, mehrzweck behälter, graf mehrzweck-behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Tonnen, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 35,94*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 27,63*
€ 36,08*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,03*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 41,54*
1
€ 5,95*
ab € 31,62*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81221110
ab € 14,53*
Ähnlich
Otto Graf
812900
ab € 55,68*
Ähnlich
Otto Graf
812930
ab € 31,35*
Ähnlich
Otto Graf
813120
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.