Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH270mm blau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000449386
Herst.-Nr.:
     TK600/270-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022013712
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 255mm· Innenlänge: 551mm· Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
50 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
270 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten blau la-ka-pe, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
6
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 15,32*
Lager 1690
66
1
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 15,85*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 11,49*
€ 15,91*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 11,79*
€ 16,40*
3 Tage
88
1
€ 4,99*
ab € 12,19*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,3375*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.