Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageplatte B445xT150mm alufarben f.Lochplatte RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428073
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1901
EAN/GTIN:
     4054773012636
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
kappes ablageplatte
passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
passend für:
Lochplatte
Farbe:
alufarben
Marke:
RASTERPLAN
Tiefe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablageplatte lochplatten, Ablageplatten, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 24,31*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,35*
€ 26,61*
25 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 26,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 27,00*
1
€ 7,95*
ab € 19,33*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,24*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,05*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0510
ab € 29,17*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.