Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Yalehandy Trgf.500kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000360054
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058075
EAN/GTIN:
     4053981986999
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung ·Weitere technische Eigenschaften:· kürzester Hakenabstand: 282mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
3,5 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 171,10*
5 Tage
43
€ 5,99*
ab € 143,78*
€ 171,27*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 143,71*
€ 171,66*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 172,47*
3 Tage
40
€ 4,99*
ab € 145,47*
€ 174,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.