Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge SQ-V13 1440x12,5x0,6mm 30-80 m/min 0,4 kW OPTISAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000804767
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3194013
EAN/GTIN:
     4030635043918
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision · besonders geräuscharm · stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit · einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten · Drucktaster am Hebelarm für Sägeband-START/STOPP · rutschfeste Bodenplatte · Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbarWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 110mm· Stellflächenlänge: 165mm· Stellflächenhöhe: 125mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 125 mm / 45°: 85 mm / 60°: 50 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 125 x 125 mm / 45°: 85 x 85 mm / 60°: 50 x 50 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 125 x 125 mm / 45°: 85 x 85 mm / 60°: 50 x 50 mm
Sägebandabmessung:
1440 x 12,5 x 0,6 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
0,4 kW
Gewicht:
23,3 kg
Breite:
382 mm
Länge:
670 mm
Stufenanzahl:
stufenlos
Steckertyp:
F
Höhe:
420 mm
Marke:
OPTISAW
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,56*
€ 372,74*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 335,92*
€ 372,98*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 332,58*
€ 374,49*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 335,19*
€ 374,51*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 337,27*
€ 374,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,51*
€ 445,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3351546
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.