Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummileitung 450/750 V 3x1,5mm² 50m H07RN-F rot JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6800020160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312.600.04
EAN/GTIN:
     4028232199947
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
hochwertiger schwerer Leitungstyp, zur Verwendung in trockenen und nassen Räumen sowie im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen, in feuer- und explosionsgefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0165 · widerstandsfähig gegen Mineralöle und Fette · schlagfeste Ummantelung · zur Verwendung an schweren Geräten, wie z. B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten bei mittlerer mechanischer Belastung · feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5 Netzspannung: 450/750 VTemperaturbereich: -25 °C bis + 60 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
rot
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
450/750 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Gummileitung, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen, Verlängerungskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 85,40*
Lager 1690
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 74,96*
€ 92,32*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 76,71*
€ 94,35*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 78,08*
€ 96,95*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 80,22765*
€ 98,05765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
11003
ab € 63,64*
Ähnlich
Prysmian
ab € 69,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.