| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6048004040 Herst.-Nr.: 12 826 EAN/GTIN: 4103810128264 |
| | |
|
| | |
| für 400-g-Fettkartuschen oder Fettfüllgerät nach DIN 1284 · kompl. mit Panzerschlauch 11 x 300 mm, Düsenrohr, gebogen 150 mm und zwei 4-Backen-PräzisionsmundstückeWeitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 4bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | PRESSOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, fettpresse pressol, fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Handpresse, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,59* | € 41,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,70* | € 41,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,25* | € 44,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,24* | € 45,94* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,78* | € 55,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|