Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfekt.500 A Kabel-L.5m Kabel-D.70mm² KS 70 Polschweißzwinge Gum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016051660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X70G T70 9650i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · Polschweißzwinge Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
500 A
Kabel-Ø:
70 mm²
Stecker:
KS 70
Kabellänge:
5 m
Kabelqualität:
gummiummantelt
Ausführung:
Polschweißzwinge
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Erdkabel, Erdklemmen, Erdung, Kabel, Massekabel, Minus Pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.