Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge/Feinzugsäge TAJIMA Blatt-L.265mm Gesamt-L.440mm Pistolengriff TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5240013500
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PUL265D/JPR265
EAN/GTIN:
     4975364019356
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
mit Pistolengriff · Zugsäge mit Kreuzschliff · bewährte 3-fach-Zahnung · ist für Schnitte in Faserrichtung und quer zur Faser in allen Holzarten geeignet · mit Standardzahnung · alle Zähne der Sägeblätter sind induktiv gehärtet · einfachstes Wechseln der Sägeblätter durch Abknicken des Sägegriffes
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Griff:
Pistolengriff
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Feinzugsägen, Japansägen/Feinzugsägen, Japan-Zugsägen, Sägen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,04*
€ 12,77*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 13,01*
€ 16,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 16,27*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 16,34*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.