Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächentemperaturmessstift Messtemperatur 288GradC TEMPILSTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-5238130205
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     28045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessstift
Tempilstik sind eine günstige Alternative zur Oberflächentemperaturmessung für Schweissprozesse · sie ersetzen anderweitige Messinstrument · sind leicht zu handhaben, mobil und erfordern keine Kalibrierung · Tempilstik ist für über 100 Temperaturwerte zwischen 38° bis 1093° verfügbar
Weitere Informationen:
Messtemperatur:
288 °C
Marke:
TEMPILSTIK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Messstift, Oberflächentemperaturmessstifte, Temperaturmessstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.