Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leimzwinge Spann-W.55mm MET Gesamt-L.155mm TURNUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218018100
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     516-155
EAN/GTIN:
     4027474634797
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge spann-w.55mm
federzwinge
stabile Ausführung · Qualitätsstahl · mit starker Feder und Gleitschutz aus VulkanfiberWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 155mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
55 mm
Marke:
KUKKO
Material:
Metall
Modell:
516-155
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1102
1
€ 5,59*
ab € 6,08*
€ 8,62*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,26*
Lager 1690
1179
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,30*
5 Tage
1723
10
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 9,34*
5 Tage
1673
1
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
XC3
ab € 1,82*
Sonstiges
BESSEY Tool
XC5
ab € 2,65*
Sonstiges
BESSEY Tool
XV5-100
ab € 5,10*
Sonstiges
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.