Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Superior Backen-B.120mm Spann-W.150mm m.Rohrsp.-B.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214012300
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10814
EAN/GTIN:
     0095691108142
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
besonders geeignet für Installateure · mit Rohrspannbacken · präzise Führung und absolut paralleles Spannen durch oberflächengehärtete Führungsschiene · mit Maßskala · großer Amboss · feste Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10kg· Lochabstand: 115mm· Bohrungs-Ø: 14,0mm· Amboss Größe (axb): 75 x 70mm· Gesamtlänge: 340mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
75 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
RIDGID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, ridgid parallel-schraubstock, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,34*
€ 234,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,41*
€ 235,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,51*
€ 239,04*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,34*
€ 311,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830270
ab € 92,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.