Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Mini 9 Funktionen m.Bitadapter SCHUEBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5037026508
Hersteller:
     Schuebo
Herst.-Nr.:
     400187
EAN/GTIN:
     4030884001875
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
besonders kleine Ausführung · geeignet für den Schlüsselbund · für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · Befestigungskette · Werkstoff: Zinkdruckguss · Funktionen:1. Innenvierkant 6 mm2. Innenvierkant 7 - 8 mm3. Innendreikant 9 mm4. Doppelbart 3 - 5 mm5./6. Doppelbit Kreuz PH Gr. 2 / Schlitz 7 mmund Kunststoffadapter für Bits 6,3 mm (1/4 ”)Entlüftungsvierkant 5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 42mm· Länge: 42mm· Material: Zinkdruckguss· Höhe: 15mm
Weitere Informationen:
Funktionen:
9
Zusatzfunktion:
mit Bitadapter
Marke:
SCHUEBO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bautenschlüssel, Schlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 12,49*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 12,52*
1 Tag
205
1
€ 5,45*
ab € 9,70*
€ 13,11*
4 Tage
198
1
€ 8,90*
ab € 10,0205*
€ 13,5305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,61*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,563*
Ähnlich
Schuebo
400184
ab € 6,88*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,99*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.