| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4688241096 Herst.-Nr.: RRG-1036FH EAN/GTIN: 8717981400959 |
| |
|
| | |
| Schleifkopf 2-fach in einem Winkel von 25° neigbar · zum Schneiden von u.a. Stahlblech, Karosserien und Auspuffrohren · ergonomischer Griff · änderbare Drehrichtung um den Funkenstrahl umzulenken · Schutzhaube um 360° drehbar · schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten · Leistung 600 WattWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 678l/min· Gewicht: 1,3kg· Schleifspindel: 3/8″x16· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schleifscheiben-Ø: | 75 mm | Leerlaufdrehzahl: | 16000 min-¹ | Marke: | RED ROOSTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,70* | € 168,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,36* | € 168,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 141,41* | € 174,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|